ABB SMART BUILDINGS - Kytkin SAGA - Avbrytare

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu
Kytkentätapa - 2-napainen kytkin
Väri - valkoinen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438199028446
Sähkönumero
2006004
Toimittajan tuotenumero
1062SW-916
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu
Kytkentätapa:
2-napainen kytkin
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
75 mm
Laitteen korkeus:
41 mm
Laitteen syvyys:
75 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
Duroplast
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentätapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kytkinlaitteen väri:
valkoinen
SAGA™ tuotteen pintamuoviosien, poislukien läpivientiaihiot, valmistukseen on käytetty biopohjaista muovia ja se on valmistettu nettonolla-tehtaassamme Suomessa. Pinta 2 kytkin IP44. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.




