ABB SMART BUILDINGS - Lähetin langaton - Painikerunko SAGA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Väri - beige
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395352267
Sähkönumero
2830056
Toimittajan tuotenumero
62721/01 U-WL-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väri:
beige
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
4
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Merkintäalueella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
- Paristoton huoltovapaapainike (ei tarvitse 230 V käyttöjännitettä)
- Vapaasti sijoitettavissa, sisältää kaksipuoleisen kiinnityskalvon (ei tarvitse kojerasiaa
- Painikerunko toimii lähettimenä, joten se tarvitsee toimiakseen vastanottimen esim. releyksikön (snro. 2830050), valonsäätimen (snro. 2830052) tai verho-ohjaimen (snro.2830054).


