ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö verho KNX - Verholähtö 4x230VAC 8xtulo T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä - 8
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Enimmäiskytkentäteho - 1380 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546110999
Sähkönumero
2815923
Toimittajan tuotenumero
JRA/S4.230.7.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä:
8
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Enimmäiskytkentäteho:
1380 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
64.5 mm





