ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö verho KNX - Verholähtö 4x6A 230VAC T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Enimmäiskytkentäteho - 1380 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546110944
Sähkönumero
2815918
Toimittajan tuotenumero
JRA/S4.230.5.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Enimmäiskytkentäteho:
1380 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
64.5 mm





