ABB SMART BUILDINGS - Lähtöyksikkö verho KNX - Verholähtö 8x6A 230VAC 16xtulo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä - 16
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Enimmäiskytkentäteho - 1380 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546110982
Sähkönumero
2815922
Toimittajan tuotenumero
JRA/S8.230.4.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä:
16
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Enimmäiskytkentäteho:
1380 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
64.5 mm





