ABB SMART BUILDINGS - Merkkivalo LED - Punainen Keltainen Vihreä

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Merkkiväri:

Nimellisjännite:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 V

Jännitetyyppi:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotAC/DC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkiväri - punainen

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Nimellisjännite - 415 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7612271413323

Sähkönumero

2312367

Toimittajan tuotenumero

E219-3CDE

Tukkuerä

1

Merkkiväri:

punainen

Valonlähteen tyyppi:

LED

Nimellisjännite:

415 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Lampun enimmäisteho:

1.2 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

59 mm

Punainen Keltainen Vihreä Liikennevalo, LED 415/230VAC

E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot

  • E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
  • Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
  • Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
  • Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.