ABB SMART BUILDINGS - Painike KNX - 1-os, 86x86, Tacteo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395230725
Sähkönumero
2814633
Toimittajan tuotenumero
TB/U1.1.1-CG
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
lasi
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
1
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Infrapunatunnistimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
ABB-tacteo KNX -kalustesarja
ABB-tacteo KNX on vapaasti muokattava painiketaulu hotellien, julkisten rakennusten ja laadukkaiden asuinrakennusten KNX-automaatiojärjestelmään. Jokainen painiketaulu on ulkonäöltään ja toiminnoiltaan ainutlaatuinen. Sarjan kalusteet ovat lasipintaisia ja litteitä, kapasitiivisella kosketuksella.
Sarjaan kuuluu erikokoisia painikkeita mustana ja valkoisena. Valikoimassa on painikkeita, termostaatteja ja liiketunnistimia. ABB-tacteo KNX -kalusteissa on integroitu väyläliityntä ja kalusteet asennetaan kojerasiaan. Kalusteiden väri ja merkinnät ovat yksilöllisesti muokattavissa ennen tilausta. Muokkaus tapahtuu internetissä Tacteo-konfiguraattorissa, jossa jokaiselle toiminnolle on määritettävissä teksti ja / tai symboli. Omalle konfiguraatiolle syntyy tuotekohtainen Design-ID-koodi, joka on mainittava tilauksessa.
Tacteo-konfiguraattori: https://tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com