ABB SMART BUILDINGS - Painike langaton - Painike-elementti 2-os lang.

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta

  • Soveltuu valonsäätimelle - kyllä

  • Soveltuu markiisikytkimelle - kyllä

  • Väri - musta

  • Soveltuu kytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395292952

Sähkönumero

2815710

Toimittajan tuotenumero

62721-WL-500

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

elektronisten laitteiden valvonta

Soveltuu valonsäätimelle:

kyllä

Soveltuu markiisikytkimelle:

kyllä

Väri:

musta

Soveltuu kytkimelle:

kyllä

Sisältää suojuksen:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Painike-elementti 2-osainen langaton

Painike-elementti valaistuksen tai verhojen ohjaukseen. Painike-elementtiä voidaan käyttää 64811 U-500 (10A rele) , 64821 U-500 (2x5A kaksoisrele), 64851 U-500 (LED -säädin), 64814 U-500 (e-contact), 64891 U-500 (slave) ja 64831 U-500 (verho-ohjain) ohjauskojeiden kanssa. Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys. Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa. Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä.