ABB SMART BUILDINGS - Sääasema KNX - Anturi yksikölle WZ/S1.3.1.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779139519
Sähkönumero
2815901
Toimittajan tuotenumero
WES/A4.1.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Väri:
valkoinen
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Anturi sääyksikölle WZ/S1.3.1.2. Laitteessa on seuraavat anturit: - valoisuus 3-suuntaan, 0-100000 lux - lämpötila, -25...+60 °C - tuuli, 0-25 m/s - aika ja päivämäärä GPS-signaalista





