ABB SMART BUILDINGS - Tuloyksikkö - Binääritulo 4x10-230V DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä - 4
Muut väyläjärjestelmät - muu
Syöttöjännite - 10...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546111170
Sähkönumero
2815932
Toimittajan tuotenumero
BI-M-4.230.1.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä:
4
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Syöttöjännite:
10...230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
64.5 mm
- Jännitesisääntulojen kytkentä 10-230V
- DIN-kiskoasennus, leveys 2-moduulia
- Ei sisäistä jännitekyselyä
- Sallittu johdon pituus (toimilaitteelta binääritulolle) enintään 100 m poikkipinnan ollessa 1,5 mm²
- Kytkennällä voidaan aktivoida ABB-free@home -toimilaitteita
- Tulojen määritysvaihtoehdot käyttöönoton yhteydessä: (Vipu) painonappi, ikkunakontakti, sadehälytys, jäätymishälytys, tuulihälytys, lämmitys-/jäähdytysvalinta




