ABB SMART BUILDINGS - Tuloyksikkö KNX - Binääritulo 4x pot.vap DIN

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Tulojen lukumäärä - 4

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Syöttöjännite - 35...35 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546110821

Sähkönumero

2815905

Toimittajan tuotenumero

BE/S4.20.3.2

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Tulojen lukumäärä:

4

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Syöttöjännite:

35...35 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Jännitetyyppi (tulojännite):

pulssi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

63.5 mm

Binääritulo 4-kanavainen, oma jännite, 2 moduulia Binääritulo 4-kanavainen potentiaalivapaille koskettimille, skannausjännite 35 VDC. Kalvonäppäimet käsikäyttöä varten.