ABB SMART BUILDINGS - Tuloyksikkö - VID 2 B/T IK07 IP54 UPSE TE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 2
Ovikellopainikkeiden materiaali - muovi
Asennustapa - uppoasennus
Väri - ruostumaton teräs
Etuosan materiaal - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891809079
Sähkönumero
2815675
Toimittajan tuotenumero
H81381P2-S
Tukkuerä
16
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
2
Ovikellopainikkeiden materiaali:
muovi
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
ruostumaton teräs
Etuosan materiaal:
ruostumaton teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Iskunkestävyysluokka:
IK07



