ABB SMART BUILDINGS - Ylijännitesuoja kiinteistö - T1-T2 3P+N P TS QS

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla) - 1.5 kV

  • Suojataso L-PE - 1.5 kV

  • Suojaustason jännite välillä N-PE - 1.5 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546114645

Sähkönumero

3217683

Toimittajan tuotenumero

OVR T1-T2 3N 100-255 P TS

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Suojataso L-PE:

1.5 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

100kA (25kA/napa), Uc=230/400VAC, Up=1,5kV, (TN-S, TT, TN-C)