ABB SMART BUILDINGS - Ylijännitesuoja kiinteistö - T1-T2 3P P TS QS

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla) - 1.5 kV

  • Suojataso L-PE - 1.5 kV

  • Jäännösvirran sammutuskyky - 50 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4053546114621

Sähkönumero

3217682

Toimittajan tuotenumero

OVR T1-T2 3L 75-255 P TS

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Suojataso L-PE:

1.5 kV

Jäännösvirran sammutuskyky:

50 kA

75kA (25kA/napa), Uc=230/400VAC, Up= 1,5kV, (TN-C)