ABB SMART BUILDINGS - Ylijännitesuoja kiinteistö - T2-T3 1P+N P QS

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 2

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 5 kA

  • Nimellisjännite AC - 400 V

  • Suojaustason jännite - 1.4 kV

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3660308519689

Sähkönumero

3217669

Toimittajan tuotenumero

OVR T2-T3 1N 20-275 P QS

Tukkuerä

1

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

2

Nimellissyöksyvirta (8/20):

5 kA

Nimellisjännite AC:

400 V

Suojaustason jännite:

1.4 kV

Asennustapa:

muu

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN:

kyllä

Korkein jatkuva jännite AC:

275 V

Jakelujärjestelmä TN-C:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Enimmäispurkausvirta (8/20):

5 kA

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Varokealustan koko:

2 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Oikosulkupysyvyys (Isccr):

100 kA

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

0.9 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

16 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.4 kV

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

125 A

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

25 mm²

Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):

125 A

Integroitu oikosulkusuojaus:

ei

Integroitu varmistussulake:

ei

Vuotovirraton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

20kA, Uc= 275VAC, Up= 0,9/1,4kV, (TN-S, TT)