ABB SMART BUILDINGS - Ylijännitesuojapatruuna - T1-T2 L C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäännösvirran sammutuskyky - 25 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4053546053388
Sähkönumero
3217686
Toimittajan tuotenumero
OVR T1-T2 1L 25-255 C
Tukkuerä
1
Jäännösvirran sammutuskyky:
25 kA
25kA, Uc=230VAC