ABB SMART BUILDINGS - Ylijännitesuojapatruuna - T1-T2 N C QS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 50 kA
Jakelujärjestelmä DC - ei
Jakelujärjestelmä IT - ei
Jakelujärjestelmä TN - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3660308525048
Sähkönumero
3217646
Toimittajan tuotenumero
OVR T1-T2 N 50-275S C QS
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
50 kA
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.4 kV
Varokealustan koko:
1 TE (rasterimitta)
Kaukomerkinanto:
ei
Integroitu varmistussulake:
ei
Energeettisesti koordinoitu suojausefekti päätelaitteelle:
ei
Jännitekytkentä kipinäväliteknologia:
ei
Ylivirtasuojattu jännitelähtö:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20