ABB SMART POWER - Aikarele monitoimi - Monitoimi, 2c/o

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Aikarele monitoimi - Monitoimi, 2c/o

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 17.5 mm

  • Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä

  • Vetohidastustoiminto avattaessa - kyllä

  • Aika-alue - 0.05...360000 s

  • Puolijohdelähdöllä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779657662

Sähkönumero

2712819

Toimittajan tuotenumero

E234CT-MFD.21

Tukkuerä

1

Leveys:

17.5 mm

Vetohidastustoiminto kytkettäessä:

kyllä

Vetohidastustoiminto avattaessa:

kyllä

Aika-alue:

0.05...360000 s

Puolijohdelähdöllä:

ei

Tähti-kolmio -toiminto:

ei

Pulssipituustoiminto:

kyllä

Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:

kyllä

Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:

kyllä

Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:

0

Syvyys:

63 mm

Korkeus:

80 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

12...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:

kyllä

Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:

kyllä

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Nimellisvirta:

5 A

Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:

ei

Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä:

ei

Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

12...240 V

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

kyllä

Vain kaukokäytölle:

ei

Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:

ei

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Asennus edestä:

ei

Käyttöjännite 50 Hz:

250...250 V

Käyttöjännite 60 Hz:

250...250 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Monitoimi, 2c/o

CT-D-tuotesarja
CT-D-sarja yhdistää teollisuuden ja eri asennustyypit 17,5 mm leveässä DIN-kiskokotelossa. Erittäin joustava käyttö, saatavilla kymmenen yhden toiminnon ja kaksi monitoiminnallista laitetta sekä seitsemän aikatoimintoa. Laitteissa on neljä tai seitsemän aika-aluetta 0,05 sekunnista 100 tuntiin asti. Laaja syöttöjännitealue mahdollistaa käytön kaikkialla maailmassa.

Edut
  • Tilansäästö
  • Ajansäästö vaivattoman säädön ansiosta
  • Helppo valita laajan tuotevalikoiman ansiosta
Ominaisuudet
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät
  • Saatavilla yksi- ja monitoimisia versioita
  • Laaja syöttöjännitealue
  • 7 aika-aluetta 0,05 s – 100 h
  • Vain 17,5 mm leveä
  • DIN-kiskokotelo jakelukeskuksille