ABB SMART POWER - Apukontaktori - MCRC022AID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - juotosliitin
Mitoitettu toimintavirta - 6 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC
Mitoitettu kytkentävirta - 6 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614550003
Sähkönumero
3709425
Toimittajan tuotenumero
MCRC022AID
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
juotosliitin
Mitoitettu toimintavirta:
6 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Mitoitettu kytkentävirta:
6 A
Leveys:
45 mm
Korkeus:
48 mm
Syvyys:
74 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Mitoitusvirta Ie , 400 V:
4 A
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Käsikäyttöinen:
ei
Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:
0
Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:
0
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite DC:
440...440 V
M-minikontaktorien valikoima on suorituskykyinen ratkaisu kaikkiin käyttötarkoituksiin. Sen korkea luotettavuus, jopa äärimmäisissä olosuhteissa, yhdistettynä pieniin kokoihin ja turvallisiin liitäntöihin, johtaa helppoon suunnitteluun ja kompaktiin paneeliin.



