ABB SMART POWER - Apukosketin - AUX-C 1Q+1SY 24VDC XT2/XT4 W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015644003531
Sähkönumero
3638655
Toimittajan tuotenumero
1SDA066447R1
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Lampunpidin:
ei ole
AUX-C 1Q+1SY 24VDC XT2/XT4 W, 1 m johdoilla. Ulosvedettävään
Kompaktikatkaisijan apu-/hälytyskoskettimet.
Kompaktikatkaisijan apu-/hälytyskoskettimet.