ABB SMART POWER - Asennustarvikepakkaus - KIT W MP XT2 4p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennussarja kiinteästä plug-in -malliin - ei
Asennussarja plug-in -mallista kiinteään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015644692025
Sähkönumero
3640810
Toimittajan tuotenumero
1SDA066285R1
Tukkuerä
1
Asennussarja kiinteästä plug-in -malliin:
ei
Asennussarja plug-in -mallista kiinteään:
ei
KIT W MP XT2 4p, Muunnossarja ulosvedettäväksi, 4-nap
Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.
Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.


