ABB SMART POWER - Diodisuoja - MP0CAE3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - diodi
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC
Käyttöjännite DC - 6...240 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 6...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614550539
Sähkönumero
3709469
Toimittajan tuotenumero
MP0CAE3
Tukkuerä
1
Toiminto:
diodi
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Käyttöjännite DC:
6...240 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
6...240 V
Diodisuoja 6-250VDC
M-minikontaktorien valikoima on suorituskykyinen ratkaisu kaikkiin käyttötarkoituksiin. Sen korkea luotettavuus, jopa äärimmäisissä olosuhteissa, yhdistettynä pieniin kokoihin ja turvallisiin liitäntöihin, johtaa helppoon suunnitteluun ja kompaktiin paneeliin.
M-minikontaktorien valikoima on suorituskykyinen ratkaisu kaikkiin käyttötarkoituksiin. Sen korkea luotettavuus, jopa äärimmäisissä olosuhteissa, yhdistettynä pieniin kokoihin ja turvallisiin liitäntöihin, johtaa helppoon suunnitteluun ja kompaktiin paneeliin.



