ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - CDCA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 280 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 730 mm
Syvyys - 218 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980003044
Sähkönumero
5451622
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300451
Tukkuerä
1
Leveys:
280 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
730 mm
Syvyys:
218 mm
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
sinkitty
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Lisälaitekaappi asennettavaksi Kabeldonin CDC ja SDC jakokaappien sivuun.
• Kaapissa on asennuslevy.
• Kaapin sivuissa on valmiit aukot lähtöjä varten. Oikeanpuoleisessa aukossa on revolveritiiviste, jossa on viisi erikokoista aukkoa. Tiivisteen voi siirtää vasemmanpuoleiseen aukkoon.
• Kaapin pohjassa on aukko, jossa on integroitu vedonpoisto tilapäiskytkentöjä varten. Kun aukkoa ei käytetä, se peitetään kaapin mukana toimitettavalla kannella.
• Kaappiin voidaan asentaa tilapäislähtöjä varten KSMU 16/32/63 -sisäkappale tai mittaripaneeli MPF 25 B / MPF 63 B. Mittaripaneelia MPF 25 B / MPF 63 B varten tarvitaan myös CKM-täydennyspakkaus.