ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - CDCM 040

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - CDCM 040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 1800 mm

  • Syvyys - 220 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980009152

Sähkönumero

5451612

Toimittajan tuotenumero

2CGX063300608

Tukkuerä

1

Leveys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

1800 mm

Syvyys:

220 mm

Materiaalin laatu:

muu

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

sinkitty

Lukkojen lukumäärä:

4

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Lukittavalla yläosalla oleva kaapelijakokaappi. Lukko alaosassa CDC-LSEja yläosassa CDC-LA. Leveys 600mm. Sisältää teräksisen asennuslevynalaosaan. Ei kiskostoa.

Kuumasinkityt mittarikaapit CDCM
Kaappi on kuin CDC, mutta varustettuna erillisellä mittaritilalla.