ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi, kiskostoll. - MJS K0-RAL7015

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP3X
Korkeus - 850 mm
Leveys - 600 mm
Syvyys - 360 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9754301
Toimittajan tuotenumero
9754301
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Korkeus:
850 mm
Leveys:
600 mm
Syvyys:
360 mm