ABB SMART POWER - Kaapelijakokaappi - SDCM073


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 996 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 1523 mm
Syvyys - 312 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980008292
Sähkönumero
5451616
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300561
Tukkuerä
1
Leveys:
996 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
1523 mm
Syvyys:
312 mm
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
sinkitty
Lukkojen lukumäärä:
4
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kuumasinkityt mittarikaapit SDCM
(Kaappi on kuin SDC , mutta varustettu erillisellä mittaritilalla).