ABB SMART POWER - Kaappitarvike - Asennuslevy

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaappitarvike - Asennuslevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 660 mm

  • Korkeus - 21 mm

  • Syvyys - 780 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980012466

Sähkönumero

5451412

Toimittajan tuotenumero

2CGX053190332

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

660 mm

Korkeus:

21 mm

Syvyys:

780 mm



Metallinen asennuslevy Kabeldon SDCx48 kaappiin