ABB SMART POWER - Kaappitarvike - C40-DB

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaappitarvike - C40-DB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 215 mm

  • Syvyys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980029846

Sähkönumero

5411431

Toimittajan tuotenumero

2CGX053310697

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

600 mm

Korkeus:

215 mm

Syvyys:

50 mm

Kosteuseriste Kabeldonin 40 moduulia leveisiin CDC-kaappeihin

Kosteuseriste, asennetaan CDC x20 jakokaapin sisälle maanpintaa vasten.