ABB SMART POWER - Kaappitarvike - CC 20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 400 mm
Korkeus - 155 mm
Syvyys - 215 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980028306
Sähkönumero
5451409
Toimittajan tuotenumero
2CGX053310695
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
400 mm
Korkeus:
155 mm
Syvyys:
215 mm
Kaapeliteline Kabeldon CDC/SDC laitekaapille