ABB SMART POWER - Kaappitarvike - CKM, täydennyspakkaus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 180 mm
Korkeus - 10 mm
Syvyys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980003105
Sähkönumero
5451649
Toimittajan tuotenumero
2CGX053390034
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
180 mm
Korkeus:
10 mm
Syvyys:
120 mm
Täydennyspakkaus MPF 25/63B mittaripaneelin asentamiseen Kabeldon CDCA laitekaappiin