ABB SMART POWER - Kaappitarvike - KKCS

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaappitarvike - KKCS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 60 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Syvyys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980003334

Sähkönumero

5451626

Toimittajan tuotenumero

2CGX053190244

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

60 mm

Korkeus:

60 mm

Syvyys:

100 mm



Kaapelikanavan liitoskappale