ABB SMART POWER - Kaappitarvike - KSK11

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaappitarvike - KSK11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 110 mm

  • Korkeus - 185 mm

  • Syvyys - 0.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980003631

Sähkönumero

5451049

Toimittajan tuotenumero

2CGX063190115

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

110 mm

Korkeus:

185 mm

Syvyys:

0.1 mm

Jakokaappikortti

Jakokaappikortti