ABB SMART POWER - Kaappitarvike - KSK21


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 90 mm
Korkeus - 1 mm
Syvyys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980003648
Sähkönumero
5451050
Toimittajan tuotenumero
2CGX063190116
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
90 mm
Korkeus:
1 mm
Syvyys:
25 mm
Merkintälappu
Merkintälappu
Merkintälappu