ABB SMART POWER - Kaappitarvike - KSMUB 16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 710 mm
Korkeus - 190 mm
Syvyys - 220 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980028474
Sähkönumero
5451421
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300611
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
710 mm
Korkeus:
190 mm
Syvyys:
220 mm
Tilapäislähtö Kabeldon CDCA laitekaappiin 3x16 + 2x10 A, varustettu johdonsuojilla ja vikavirtasuojakytkimellä