ABB SMART POWER - Kaappitarvike - MPP 20, asennuslevy

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaappitarvike - MPP 20, asennuslevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 270 mm

  • Korkeus - 540 mm

  • Syvyys - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980003082

Sähkönumero

5451643

Toimittajan tuotenumero

2CGX053310665

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

270 mm

Korkeus:

540 mm

Syvyys:

20 mm



Asennuslevy Kabeldon CDCM x20 kaapin yläosaan, terästä