ABB SMART POWER - Kaappitarvike - MPP-S 48, asennuslevy

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kaappitarvike - MPP-S 48, asennuslevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 590 mm

  • Korkeus - 580 mm

  • Syvyys - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980012947

Sähkönumero

5451644

Toimittajan tuotenumero

2CGX053190334

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

590 mm

Korkeus:

580 mm

Syvyys:

20 mm



Asennuslevy SDCMx48 ja SDCMx98 kaapin yläosaan.