ABB SMART POWER - Kaappitarvike - Peitelevy


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 1250 mm
Korkeus - 20 mm
Syvyys - 290 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980017935
Sähkönumero
5451426
Toimittajan tuotenumero
2CGX053310668
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
1250 mm
Korkeus:
20 mm
Syvyys:
290 mm
Oven alaosa tilapäislähdöllä Kabeldon SDCx98 kaappiin