ABB SMART POWER - Kiinnitystarvike - MPP-S73


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 860 mm
Korkeus - 580 mm
Syvyys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980050079
Sähkönumero
5411225
Toimittajan tuotenumero
2CGX053310735
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
860 mm
Korkeus:
580 mm
Syvyys:
25 mm
Asennuslevy SDCx73 jakokaappiin