ABB SMART POWER - Kompaktikatkaisijan suojarele - Ekip LSI In=63A XT2 3p


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Sähköisen liitännän tyyppi - muu 
- Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 63 A 
- Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo - 630 A 
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0 
- Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
8015644012076
Sähkönumero
3640863
Toimittajan tuotenumero
1SDA067307R1
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:
63 A
Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:
630 A
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu kuormankytkimille:
ei
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
ei
Soveltuu lämpöreleelle:
kyllä
Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.



