ABB SMART POWER - Kotelo - 080SP2MSF

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Kotelo - 080SP2MSF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2

  • Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Aukon halkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500520239

Sähkönumero

2307452

Toimittajan tuotenumero

1SFA170846R4000

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

2

Rungon rakenne:

pinta-asennettava kotelo

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Aukon halkaisija:

22 mm

Syvyys:

100 mm

Leveys:

87 mm

Korkeus:

145 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

2-HOLE ENCLOSURE DEEP SOCLE WITHOUT HOLES WITHOUT CONDUIT ENTRY GREYALUMINUM

Modulaarinen metallirunkoinen ohjauskalustevalikoima on toteutettu vaativiin käyttötarpeisiin. ABB:n modulaarinen metallivalikoima yhdistää korkeimman luotettavuuden modulaarisen malliston täydelliseen asennusjoustavuuteen. Kaivos-, rakennus- ja raskaan teollisuuden sovelluksiin löydät täältä oikean ratkaisun.