ABB SMART POWER - Latausasema - Terra AC-W11-G5-R-0 11kW

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 1

  • Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä - 0

  • Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 0

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719874450942

Sähkönumero

3503421

Toimittajan tuotenumero

6AGC082156

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Energiamittari:

kyllä

MID:n mukainen energiamittari:

ei

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Nimellinen liitäntäteho:

11 kW

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Latauskaapelin pituus:

5 m

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

380...420 V

Leveys:

195 mm

Korkeus:

110 mm

Syvyys:

320 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50/60 Hz

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK08

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Backend sisältyy toimitukseen:

kyllä

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Verkkoyhteys laajennuksena:

ei

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...2.5 mm²

Avainkytkimellä:

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Terra AC-W11-G5-R-0 wallbox. Type 2 latausrasia 5m :n kaapelilla maks.11 kW (3x16A). RFID. (DLM valmius)

ABB Terra AC latausasema mahdollistaa maks. 11 kW (3x16A). Latausasemassa 5m :n kiinteästi asennettu latauskaapeli jossa Type 2 pistoliitin. Latausluvan valtuutus/tunnistatuminen älysovelluksella. Lisäksi RFID toiminnallisuus tunnistautumiiseen. Lataustehoa voidaan säätää helposti esim. erillisen älypuhelinsovelluksella avulla. Etupaneelissa LED -valot, jotka indikoivat toimintatilaa helppolukuisesti. Lisäksi latausasemassa integtroituna energiamittari jota voidaan hyödyntää raportointiin ja kuormanhallintaan.