ABB SMART POWER - Liitäntätarvike - AKLL35 Alakeskus lähtöliitin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Leveys - 105 mm
Korkeus - 215 mm
Syvyys - 180 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6429811178007
Sähkönumero
3411075
Toimittajan tuotenumero
AKLL35
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Leveys:
105 mm
Korkeus:
215 mm
Syvyys:
180 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
2.5...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
2.5...35 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-25...80 °C