ABB SMART POWER - Liitin - ZLBM123-DVCLAMP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauselementin väri - muu
Kytkinten määrä - 0
Leveys - 93 mm
Korkeus - 130 mm
Syvyys - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
InLine II
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3800161653605
Sähkönumero
3640494
Toimittajan tuotenumero
ZLBM123-DVCLAMP
Tukkuerä
1
Ohjauselementin väri:
muu
Kytkinten määrä:
0
Leveys:
93 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
160 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
kyllä
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Sopii väliasennukseen:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
ZLBM123-DVCLAMP kaksois V-liitin 240 mm2. Se voidaan asentaa ZLBM1-3P-Z-M12, ZLBM2-3P-Z-M12 ja ZLBM3-3P-Z-M12 kytkimiin. Pakkauksessa on mukana liittimet ja liitinsuoja. Huomioitava on, että kaksoisliitintä ei voi asentaa ZLBM1-3P-Z-V, ZLBM2-3P-Z-V ja ZLBM3-3P-Z-V kytkimiin.



