ABB SMART POWER - Lisäkilpi - TVOC-info, 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - keltainen
Halogeeniton - ei
Leveys - 100 mm
Korkeus - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500560099
Sähkönumero
2312205
Toimittajan tuotenumero
1SFA663005R1001
Tukkuerä
1
Teksti:
tekstillä
Väri:
keltainen
Halogeeniton:
ei
Leveys:
100 mm
Korkeus:
55 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
1 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
kyllä
Magneettinen:
ei
TVOC-info, 10kpl
TVOC-2-valokaarivartijan tarvike.
TVOC-2-valokaarivartijan tarvike.


