ABB SMART POWER - Moottorikäynnistin - DRAF12-11S 24-60V50/60HZ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2
Kotelon kannen väri - muu
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Aukon halkaisija - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3471522144317
Sähkönumero
3709769
Toimittajan tuotenumero
DRAF12-11S
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
2
Kotelon kannen väri:
muu
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aukon halkaisija:
20 mm
Syvyys:
131 mm
Kotelon laatuluokka:
ABS
Leveys:
107 mm
Korkeus:
230 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
sisältää AF-kontaktorin, apukoskettimen CB5-10, PE ja N-liittimen. Lämpörele TF42 tilattava erikseen.