ABB SMART POWER - Moottorikäynnistin - DRAF16-14U 250-500V50/60HZ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2 
- Kotelon kannen väri - muu 
- Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo 
- Kotelon/suojuksen materiaali - muovi 
- Aukon halkaisija - 20 mm 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
3471522145345
Sähkönumero
3709778
Toimittajan tuotenumero
DRAF16-14U
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
2
Kotelon kannen väri:
muu
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aukon halkaisija:
20 mm
Syvyys:
131 mm
Kotelon laatuluokka:
ABS
Leveys:
107 mm
Korkeus:
230 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
sisältää AF-kontaktorin, apukoskettimen CB5-10, PE ja N-liittimen. Lämpörele TF42 tilattava erikseen.


