ABB SMART POWER - Moottoriohjain - MOE-E XT2/XT4 220..250V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...250 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 220...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015644003784
Sähkönumero
3638731
Toimittajan tuotenumero
1SDA066472R1
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...250 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ohjaimen tyyppi:
moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
220...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
220...250 V
Kompaktikatkaisijan moottoriohjain.


