ABB SMART POWER - Moottoriohjain - MOE-E XT5 110...125V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...125 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...125 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...125 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015644069957
Sähkönumero
3642190
Toimittajan tuotenumero
1SDA104903R1
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...125 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ohjaimen tyyppi:
moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...125 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
110...125 V
Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.


