ABB SMART POWER - RC-suoja - MP0AAE1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 12...60 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 12...60 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614550515
Sähkönumero
3709467
Toimittajan tuotenumero
MP0AAE1
Tukkuerä
1
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
12...60 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
12...60 V
RC-suoja 12-60V 50/60Hz
M-minikontaktorien valikoima on suorituskykyinen ratkaisu kaikkiin käyttötarkoituksiin. Sen korkea luotettavuus, jopa äärimmäisissä olosuhteissa, yhdistettynä pieniin kokoihin ja turvallisiin liitäntöihin, johtaa helppoon suunnitteluun ja kompaktiin paneeliin.
M-minikontaktorien valikoima on suorituskykyinen ratkaisu kaikkiin käyttötarkoituksiin. Sen korkea luotettavuus, jopa äärimmäisissä olosuhteissa, yhdistettynä pieniin kokoihin ja turvallisiin liitäntöihin, johtaa helppoon suunnitteluun ja kompaktiin paneeliin.



