ABB SMART POWER - Tarvike - Elektrodi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Max. sallittu suoritusviiveen aika - 0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus - 0 s
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Min. säädettävä suoritusviiveen aika - 0 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614346767
Sähkönumero
2712875
Toimittajan tuotenumero
1SVR402902R0000
Tukkuerä
1
Max. sallittu suoritusviiveen aika:
0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
0 s
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Min. säädettävä suoritusviiveen aika:
0 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
0 s
Sarjaankytkettävissä:
ei
Leveys:
23 mm
Korkeus:
135 mm
Syvyys:
23 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
ABB mittaus- ja valvontareleiden tarvikkeet viimeistelevät asennuksen.